対震ドアガード(外開き)

対震ドアガード(外開き) SYS(シブタニ)

仕上パールニッケル 材質亜鉛ダイキャスト ビスの呼び本体取付ネジ:【M4×D6×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10バインド小ネジ】+SUS:2本付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22249526 DL-95
2,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする