品川商工
サーキットボード・スペーサー
シャーシ裏側より、ワンタッチで固定できるスペーサーです。
シャーシ裏側への突出量が少ない省スペースタイプです。
色
白
材質
ナイロン66
適合板厚(mm)
(P.C.B)1.6、(シャーシ)0.5~1.0
寸法D(Φmm)
5
寸法P.C.D.(mm)
Φ4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22251818
RSPLS-5U
5
5
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22251827
RSPLS-8U
5
8
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください