スリーブタイプ・ギヤカップリング IUS-C

スリーブタイプ・ギヤカップリング IUS-C 九州ハセック

取合付法は、JIS、B1456ローラチェーン軸継手に完全にフィットします。
オイルシール挿入治具により、組付作業をスピードアップしました。
適量グリース(チューブ入り)を添付し、適量給油作業を改善しました。
高速安定性の高いグリースタイプです。
高速・高負荷・長寿命を実現しました。

用途製鉄機械、プラント・製紙機械、工作機械、各種ポンプ、その他あらゆる分野の一般産業機械、計測器など。 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 種類ギヤタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法G(mm)
寸法L(mm)
下穴径D(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22294825 IUS-C 6 61 40 7.4 41 36 - 79.4
27,980
30,778 (税込)
11日以内出荷

返品不可
22294834 IUS-C 8 71 50 7.4 41 40 - 87.4
29,980
32,978 (税込)
11日以内出荷

返品不可
22294843 IUS-C 10 87 60 9.7 58 45 - 99.7
39,980
43,978 (税込)
11日以内出荷

返品不可
22294852 IUS-C 12 98 71 9.7 58 45 - 99.7
49,980
54,978 (税込)
11日以内出荷

返品不可
22294868 IUS-C 15 105 75 11.5 69 56 - 123.5
67,980
74,778 (税込)
11日以内出荷

返品不可
22294877 IUS-C 20 130 95 11.5 77 56 22 123.5
89,980
98,978 (税込)
11日以内出荷

返品不可
22294886 IUS-C 25 153 118 15.2 92 63 27 141.2
149,800
164,780 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする