曜日別特売

ブラシレスモータードライバ

ブラシレスモータードライバ - ツカサ電工

豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護)
閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。
外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。
内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。
ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。

質量(g)約30(本体のみ)周波数(kHz)約20(PWM)電源電圧(V)DC24 ±10%以内使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)3.3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
保護機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22298212TCP-S27A-55Nモーター接続ケーブル(50cm)×1本、電源/制御信号入出力ケーブル(50cm)×1本過負荷、センサ異常、モータ拘束、電源電圧低下、過電流、ヒューズ保護
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
22298228TCP-P27A-55Nモータ接続ケーブル×1本、電源/制御信号入出力ケーブル×1本過負荷、センサ異常、モータ拘束、偏差オーバー、電源電圧低下、過電流、ヒューズ保護
17,980
19,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする