曜日別特売

温湿度計 快段目盛

温湿度計 快段目盛 - SK(新潟精機)温湿度計 快段目盛 - SK(新潟精機)温湿度計 快段目盛 - SK(新潟精機)温湿度計 快段目盛 - SK(新潟精機)

遠くからでも一目でわかる大型数字&段差型目盛
ご家庭やオフィスの「決まり」に合わせて、目印を貼れる目安ポイントシール付

精度
温度計:±1℃
湿度:±3%RH
測定項目温度・湿度1目盛(℃)1RoHS指令(10物質対応)対応特性なし校正証明書なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
設置方式
温度表示方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22447836SK-1711KD丸型 白壁掛け・置き型兼用アナログ
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
22447845SK-1712KD丸型 黒壁掛け・置き型兼用アナログ
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
22447854SK-1721KD縦型 白壁掛け棒状目盛
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
22447863SK-1722KD縦型 黒壁掛け棒状目盛
2,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする