コンピュータミシン

コンピュータミシン brother(ブラザー)

軽量で持ち運びラクラク。
コンピューターミシンだから使いやすい。
指先操作でとってもカンタン。知りたいこともすぐ分かる。
液晶ディスプレイだから、操作ラクラク。エラーメッセージも表示。
軽いタッチで模様が選べる、ぬい目が設定できる。
作品の幅が広がる充実のステッチ。

付属品取扱説明DVD、ボビン、ドライバー、針板ドライバー、はとめ穴パンチ、ミシンブラシ、ぬい糸、電源コード、ミシンソフトカバー、付属品パック、ボタン穴かがり押え(A)、たち目かがり押え(G)、片押え(I)、ジグザグ押え(J)、まつりぬい押え(R)、リッパ-、ミシン針、取扱説明書、早見表、保証書 質量(kg)4.5 機能液晶ディスプレイ、下糸クイック、簡単下糸巻き、クイック糸通し、全自動ボタン穴かがり、ドロップフィード、押え固定ピン、LEDライト、スーパースロー、針停止位置切替、一針ぬい、ゆっくりスタート 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29.1×40.7×17.0 ステッチ20模様 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22461303 PS-202
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする