曜日別特売
モノタロウ

業務用ポリ袋 0.05mm厚 150L 1パック10枚入

業務用ポリ袋 0.05mm厚 150L 1パック10枚入 - モノタロウ
(14件のレビュー)

ダストカート用に最適な大型のポリ袋です。

用途
ゴミ処理、保管など
材質
リニア低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.05
色
透明
入数(枚)
10
容量(L)
150
寸法(横×縦)(mm)
1300×1200
内容量
1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22579637150L 透明
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22579637150L 透明43391758-150L 透明 ポリ袋 10枚入り モノタロウ 43391758ポリ袋 10枚入りモノタロウ1パック(10枚)
¥889
税込¥978
後継品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22579637
2019-11-28
用途: 農業機械の室内保管カバー
農・林・水産業

厚手のため長持ちします
いろいろな機械の大きさがあるためさらにサイズ違いが必要です

対象商品 : 22579637
2019-04-28
用途: 廃棄物の処理
建設業・工事業

ある程度の重量物を入れても、あまり破れる事も無く、ホームセンターで購入するより格安で購入出来るので、コストダウンには丁度いいかと思います。

対象商品 : 22579637
2019-07-27
用途: 各種梱包用

設備の梱包用として使用。

これは150Lですが200Lくらいの同様製品があると嬉しい。

うちの商品には、少し小さいですが当面これを使います。

対象商品 : 22579637
2019-03-27
用途: 機械の梱包時

機械の簡易梱包時使用しています。120Lと使い分けていますが、丈夫で安価なので助かっています。

対象商品 : 22579637
2018-12-16
用途: 不要になった断熱材や清掃クズを入れる
建設業・工事業

大きな煙突などの断熱材は外したままの状態だと
軽量な割にサイズ的に一般的なガラ袋には入れにくく
袋に入れるために細かくしようとするとホコリがたってしまい扱いにくいのですが
この袋はそのままの状態で入れることができ、満載にしても破れません。

ただ袋そのものが入っている外袋の強度は弱いようで、袋を取り出そうとした所真っ二つになってしまいました。
出来れば製品と同じような素材を使用して頂きたいです

対象商品 : 22579637
2018-12-15
用途: 大型光学実験装置の防塵カバー
個人のお客様

大型の光学実験装置の未使用時の埃を防ぐためのカバーとして購入した。開口部も深さも十分あり装置全体をしっかりカバーできる。透明で内部がよく見え,また適度な厚みがあるのでカバーの掛け・取り時に破れてしまうことがなく使いやすい。

対象商品 : 22579637
2019-02-16
用途: 水が漏れないように水槽を入れる
個人のお客様

価格と品質にとても満足しています。
使い捨てになってしまうので、価格が安いものを探していて、
いいものを見つけました。

対象商品 : 22579637
2018-11-16
用途: ごみ入れ
イレブンフーズ源流 様(飲食業)

思ったより薄かった。
色とか厚みのバリエーションがほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする