ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 22579637
2019-04-28
用途: 廃棄物の処理
建設業・工事業
ある程度の重量物を入れても、あまり破れる事も無く、ホームセンターで購入するより格安で購入出来るので、コストダウンには丁度いいかと思います。
対象商品 : 22579637
2019-07-27
用途: 各種梱包用
設備の梱包用として使用。
これは150Lですが200Lくらいの同様製品があると嬉しい。
うちの商品には、少し小さいですが当面これを使います。
対象商品 : 22579637
2018-12-16
用途: 不要になった断熱材や清掃クズを入れる
建設業・工事業
大きな煙突などの断熱材は外したままの状態だと
軽量な割にサイズ的に一般的なガラ袋には入れにくく
袋に入れるために細かくしようとするとホコリがたってしまい扱いにくいのですが
この袋はそのままの状態で入れることができ、満載にしても破れません。
ただ袋そのものが入っている外袋の強度は弱いようで、袋を取り出そうとした所真っ二つになってしまいました。
出来れば製品と同じような素材を使用して頂きたいです
対象商品 : 22579637
2018-12-15
用途: 大型光学実験装置の防塵カバー
個人のお客様
大型の光学実験装置の未使用時の埃を防ぐためのカバーとして購入した。開口部も深さも十分あり装置全体をしっかりカバーできる。透明で内部がよく見え,また適度な厚みがあるのでカバーの掛け・取り時に破れてしまうことがなく使いやすい。
対象商品 : 22579637
2019-02-16
用途: 水が漏れないように水槽を入れる
個人のお客様
価格と品質にとても満足しています。
使い捨てになってしまうので、価格が安いものを探していて、
いいものを見つけました。























![エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品] エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82542541-260817-04.jpg)