ナメナイト

ナメナイト 住友化学園芸
(2件のレビュー)

植物の新芽・花・葉などを夜間に食害するナメクジ・カタツムリ類を誘い出し、食べさせて退治する誘引殺虫剤です。
特殊製法で造粒した粒は水に濡れても崩れにくく、雨の多い時期にも効果的です。
夕方ばらまけば一晩で効果が現れ、花壇、プランター、鉢植えの草花、キャベツやレタスなどの野菜をナメクジ・カタツムリ類の被害から守ります。

有効成分メタアルデヒド 適合害虫ナメクジ類、カタツムリ類 適合作物花き類・観葉植物、キャベツ、レタス、みかん 農林水産省登録第(号)23654 毒劇区分普通物 内容量1袋(320g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22565402 -
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22565402
2020-08-09
用途:
効果に大満足
サービス業

庭に花がナメクジの被害に毎年あっているので、今までも他のナメクジの薬を使用してきましたが効果がイマイチでした。今回初めて住友化学園芸の「ナメナイト」を使用してみました。ナメクジが出そうな場所に薬を撒いて翌朝見たらたくさんのナメクジが死んでいて、その効果にビックリ大満足です。

対象商品:
22565402
2018-09-14
用途:
ナメクジ対策

野菜を食い荒らすナメクジに噴霧し、未だ効果が見れませんが、期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする