こんなお得な商品も!
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
(3)
仕様60g(5g×12)
材質鉄
幅(mm)19×12
厚さ(mm)4
タイプ5g刻み
内容量1箱(60g×50本)
タイヤ・足回り の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 22568972
2018-02-21
- 用途:
- ホイールバランス調整
有限会社イイズミタイヤサービス 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
使いやすく重宝したおります。価格も手ごろですのでお勧めです。