モノタロウ

自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ

自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ - モノタロウ自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ - モノタロウ自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ - モノタロウ
(170件のレビュー)

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。

用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)1660測定精度±50Kpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)シリンダーダブル内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(1.2MB)
注意
※必ず平らな場所で使用して下さい。ポンプを踏み込む際は必ず足をペダルにしっかりつけてからゆっくり踏み込んでください。急な衝撃は歪みや故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22572402-
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:170
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22572402
2025-11-03
用途: 自転車への空気入れ
製造業

コストと性能のバランスが優れていると思います。特長はポンプがダブルなのでストロークは少な目で済みます。一般的な手で押す空気入れと比べると重くなりますが、足で踏むので体重をかけて入れるコツがわかると楽ちんです。体重の軽い子供の利用が前提の場合はポンプがシングルのタイプも候補かと思います。

1が参考にしています
2025-10-04
用途: 自転車タイヤへの空気入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ACコンプレッサーもDCコンプレッサーもあるので、基本的には自動車には使わないが(ポンピング回数が尋常じゃない)、四駆用MTタイヤでも問題なかった(0→200kPa)。以前使っていた類似商品は壊れてしまったが、この手のテコを使う商品は、とにかくゆっくり動かすこと、これに尽きる。メーター誤差については、この個体は問題なし(神経質な方には…?)。

1が参考にしています
2025-11-05
用途: 自転車 バイクの空気入れ
農・林・水産業

すごく使いやすい
バイクのタイヤもらくらくで 助かりました
電動ポンプの買い替えはやめました

2が参考にしています
2025-11-12
用途: 自転車用
東洋システム株式会社

足ふみ式は初めてですが
使いやすくアダプターの付属も多種類あり1台は常備用に便利です。
圧力計は?、です。

1が参考にしています
対象商品 : 22572402
2025-06-06
用途: 自動車タイヤの空気入れ
サービス業

普通乗用車(日産ノート)の185/70R14タイヤで取りついた状態でも空気補充は可能でした。値段相応の作りです。ただメモリの誤差はあるので、冬場ちょっと足したい時に使用。車純正の簡易コンプレッサーがあまりにうるさいので、住宅街だとあると助かります。体重をのせて踏むだけなので、手押しよりは楽です。
ダブルシリンダーとは言え、パンク→修理→空から補充するには何十回も踏む事になるので、特に夏場はあまりお勧めしません。ビード上げは空気補充量がそもそも少ないので、隙間から抜ける量を何とか解決しない限り難しいです。

1が参考にしています
2025-03-20
用途: 自動車タイヤの空気入れ
けいたろう急便

自宅から100mぐらい離れた場所に部品取り車を置いてあるのですが
たまにタイヤに空気を入れるのに使ってます。
たまの事なので安い足踏み式でいいかなと
思ったより一回踏んで多くの空気が入るように思います。
今まではタイヤ外して、自宅でコンプレッサーで入れてました。
もっと早く気づけばよかったw。
車に積んでおけばスローパンクぐらいは、なんとかなるかも。
まだ5回ぐらいしか使ってないですが、良い買い物でした。

2が参考にしています
2025-01-16
用途: 自転車の空気入れ

30年使ったブリヂストンの空気入れが漏れるようになりメンテしてもダメだったので(Oリングの伸び)初めて足踏み式を購入しました 梱包を開けるとストッパー金具が外れてシリンダーにキズが入っていました 安いものではありますが、やはり最初からキズが付いているのは気持ちよくないものです また、シリンダー側のホースの付け根にヒシチューブのようなもので養生されているのですが、切れていました ブチルテープと自転車のチューブで養生しなおしました(元々エア漏れは無かったようですが) 使った感じは最初のふた踏みは軽く、3回目で既定の空気圧になりました(自分の自転車でたまたま?)ぺちゃんこタイヤではなく、通常使用しているタイヤに足す感じです 3回目が少しきつく(重く?)て、圧力計のメモリを見ながら加圧出来て良い感じです また、ストッパーがL字型なのですが、J字型にすれば外れにくくなると思います(自分のものはJ字型にしました)コンパクトで自立しますので置き場所にも困りません 他の方の言うようなトンボ口に不具合はありませんでした ダメだったら前に使っていた空気入れのトンボ口を使います 総体的にお薦めできると思いました

対象商品 : 22572402
2025-01-19
用途: クロスバイク空気入れ
れすとらん竹の子飲食業

700kpsまで入れる事が出来るとあり、メーターは参考程度だと書いてあったが550kpsまで体重80kgの自分が乗れば入る事がわかった。
子供の自転車に350kps入れさせたら35kgの子供で飛び跳ねながら乗るとどうにか入った。
ダブルシリンダーなので車にも使えるくらい注入量は多い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ホースのみのお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-11-21
質問:
ガスは含まれていますか。
回答:
ガスは含まれていません。
2023-11-21
質問:
何気圧まで充填可能でしょうか。
回答:
注入可能な空気圧の上限は700kPaです。
2023-11-21
質問:
耐荷重設定はございますか。
回答:
耐荷重設定はございません。ペダルを片足で踏んで使用する商品です。
2023-11-21

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする