曜日別特売

トヨパック ECOⅡ

トヨパック ECOⅡ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパック ECOⅡ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパック ECOⅡ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパック ECOⅡ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパック ECOⅡ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました

内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
電動機(kW)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22579883TP10E-BEA2-B-03100.75 4P4
215,930
199,800
219,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
22579892TP10E-BEA3-B-03100.75 4P7
215,930
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
22579908TP10E-BEA3-C-03101.5 4P7
237,770
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
22579917TP20E-BEA4-C-03181.5 4P8
261,530
219,800
241,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
22579926TP20E-CEA2-C-03181.5 4P4
261,530
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
22579935TP20E-CEB3-C-03181.5 4P7
261,530
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
22579944TP20E-CEA3-D-03182.2 4P7
282,410
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
22579953TP20E-CEA4-D-03182.2 4P8
282,410
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
61148938TP10E-BEA1-B-03100.75 (4P)2.5
215,930
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
2023-03-23

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする