サニフィット 歯ブラシ型ブラシ

サニフィット 歯ブラシ型ブラシ アズワン
(1件のレビュー)

日本国内の食品工場の現場の声から生まれた、HACCP対応ブラシです。

材質柄/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル 質量(g)50 幅W×全長×毛丈(mm)12×178×17 耐熱温度(℃)130 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33461224 歯ブラシ型
420
 
 
取扱い終了
33461251 歯ブラシ型
420
 
 
取扱い終了
33461294 歯ブラシ型
420
 
 
取扱い終了
33461181 歯ブラシ型
420
 
 
取扱い終了
33461321 歯ブラシ型
420
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33461224 歯ブラシ型 62781216 BCP-HBR BCP-HBR 歯ブラシ型ブラシ アズワン 62781216 歯ブラシ型ブラシ アズワン 1個 574 税込631 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33461251 歯ブラシ型 62781207 BCP-HBB BCP-HBB 歯ブラシ型ブラシ アズワン 62781207 歯ブラシ型ブラシ アズワン 1個 574 税込631 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33461294 歯ブラシ型 62781225 BCP-HBY BCP-HBY 歯ブラシ型ブラシ アズワン 62781225 歯ブラシ型ブラシ アズワン 1個 574 税込631 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33461224
2012-09-10
用途:
食品製造用機械部品の清掃に使用

食品用機械部品の清掃として購入しました。使用頻度は毎日夕方の清掃時に10分間程使用していますが、思ったより毛の変形が早く交換頻度が高価ものより早いと感じました。(価格的に納得)  使用感は価格を考えれば合格の範囲、細かい部分も思ったよりコスレます、特にカビなどは塩素300ppm位の濃度を使用して清掃しても問題ありませんでした。交換頻度を考慮して購入するならおすすめです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見・ご感想ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする