曜日別特売

サビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり)

サビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) - カンペハピオサビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) - カンペハピオサビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) - カンペハピオサビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) - カンペハピオサビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) - カンペハピオサビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) - カンペハピオサビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) - カンペハピオサビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) - カンペハピオ
(16件のレビュー)

[さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。

用途
※表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等
[鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
主成分アクリルシリコン樹脂危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [塗装面に重ねないで] 塗った物に積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。 [新しいトタンには] 新しいトタンは、塗料の付着が悪いので、半年くらい放置後、表面のギラギラがなくなってから、本品を塗ります。 [火気厳禁] 火気のあるところでは塗らないでください。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
特性
使用場所
危険物の品名
塗り重ね可能時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22645796976400110021缶(0.2L)耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
1,500
919
1,011(税込)
当日出荷
22645805976400210021缶(0.2L)くろ耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
1,500
919
1,011(税込)
当日出荷
22645814976402410021缶(0.2L)チョコレート耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
1,500
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
22645823976401610021缶(0.2L)こげちゃ色耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
1,500
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
22645832976404310021缶(0.2L)うすねずみ色耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
1,500
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
22645848976402510021缶(0.2L)ブルー耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
1,500
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
22645857976400710021缶(0.2L)アイボリー耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
1,500
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
22645866976452410021缶(0.2L)あかさび色耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
1,500
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
22645875976400110081缶(0.8L)耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
3,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
22645884976400210081缶(0.8L)くろ耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22645893976402410081缶(0.8L)チョコレート耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
3,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
22645902976401610081缶(0.8L)こげちゃ色耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
3,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
22645918976404310081缶(0.8L)うすねずみ色耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
3,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
22645927976402510081缶(0.8L)ブルー耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
3,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
22645936976400710081缶(0.8L)アイボリー耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
3,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
22645945976452410081缶(0.8L)あかさび色耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
3,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
22645954976400110161缶(1.6L)耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
6,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
22645963976400210161缶(1.6L)くろ耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
6,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
22645972976402410161缶(1.6L)チョコレート耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
6,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
22645988976401610161缶(1.6L)こげちゃ色耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
6,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
22645997976404310161缶(1.6L)うすねずみ色耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
6,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
22646006976402510161缶(1.6L)ブルー耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
6,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
22646015976400710161缶(1.6L)アイボリー耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
6,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
22646024976452410161缶(1.6L)あかさび色耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
6,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
22646033976400110301缶(3L)耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
22646042976400210301缶(3L)くろ耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
8,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22646058976402410301缶(3L)チョコレート耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
8,400
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22646067976401610301缶(3L)こげちゃ色耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
8,400
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22646076976404310301缶(3L)うすねずみ色耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
22646085976402510301缶(3L)ブルー耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
8,400
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22646094976400710301缶(3L)アイボリー耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
8,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
22646103976452410301缶(3L)あかさび色耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
8,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
22646112976400130701缶(7kg)耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
15,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
22646128976400230701缶(7kg)くろ耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
15,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22646137976402430701缶(7kg)チョコレート耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
15,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22646146976401630701缶(7kg)こげちゃ色耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
15,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22646155976404330701缶(7kg)うすねずみ色耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
15,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22646164976402530701缶(7kg)ブルー耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
15,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22646173976400730701缶(7kg)アイボリー耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
15,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
22646182976452430701缶(7kg)あかさび色耐久、さび止め屋外可燃性液体類2以上(20℃)、6以上(冬期)
15,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736510449729103197861缶(3L)ローヤルレッドさび止め、耐久・耐摩耗屋内/屋外合成樹脂類【20℃】約2以上【冬期】約6以上
7,600
取扱い終了
返品不可
7736511349729103197931缶(3L)コーヒーブラウンさび止め、耐久・耐摩耗屋内/屋外合成樹脂類【20℃】約2以上【冬期】約6以上
7,600
取扱い終了
返品不可
7736512949729103198091缶(3L)新ブラウンさび止め、耐久・耐摩耗屋内/屋外合成樹脂類【20℃】約2以上【冬期】約6以上
7,600
取扱い終了
返品不可
7736513849729103197791缶(3L)モスグリーンさび止め、耐久・耐摩耗屋内/屋外合成樹脂類【20℃】約2以上【冬期】約6以上
7,600
取扱い終了
返品不可
7736514749729103197621缶(3L)スカイブルーさび止め、耐久・耐摩耗屋内/屋外合成樹脂類【20℃】約2以上【冬期】約6以上
7,600
取扱い終了
返品不可
7736515649729103198301缶(7kg)ローヤルレッドさび止め、耐久・耐摩耗屋内/屋外合成樹脂類【20℃】約2以上【冬期】約6以上
14,000
取扱い終了
返品不可
7736516549729103198471缶(7kg)コーヒーブラウンさび止め、耐久・耐摩耗屋内/屋外合成樹脂類【20℃】約2以上【冬期】約6以上
14,000
取扱い終了
返品不可
7736517449729103198541缶(7kg)新ブラウンさび止め、耐久・耐摩耗屋内/屋外合成樹脂類【20℃】約2以上【冬期】約6以上
14,000
取扱い終了
返品不可
7736518349729103198231缶(7kg)モスグリーンさび止め、耐久・耐摩耗屋内/屋外合成樹脂類【20℃】約2以上【冬期】約6以上
14,000
取扱い終了
返品不可
7736519949729103198161缶(7kg)スカイブルーさび止め、耐久・耐摩耗屋内/屋外合成樹脂類【20℃】約2以上【冬期】約6以上
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 機械の寂止めと塗装

通勤はサビ止めの後で塗装をしますが、この品で一発OKです、しかも塗装後の仕上りがピカピカで綺麗で仕上げ塗装が不要で、仕上がりに満足です良い品です。

対象商品 : 22646164
2026-01-22
用途: 塗装作業
卸売・小売業

普通の塗料と塗った感じは変わらない。錆び止めを塗らなくていいので手間が省けていいがそれなりの値段がする。

対象商品 : 22645796
2025-03-21
用途: 自動車のボディの錆止め

ボディについた浅い錆びにそのまま塗れるので簡単に錆止めが出来ます。少し硬めの塗料ですがしっかりと塗れました。錆止め効果を期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22645945
2022-11-18
用途: 客先要求で、塗色がさび色指定でしたので、使ってみました。
建設業・工事業

もともとは、さび止め+シルバー塗装の街路灯ポール、
経年劣化で、シルバーがほぼ退色して赤さび色になりました。
いい具合に建物とマッチしていて、さび色で塗りたいとの要望。
ローラーで塗りましたが、伸びも良く綺麗にリニューアル出来ました。
寒い時期だからか、ペイントうすめ液を入れた方が塗りやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 22645884
2021-12-06
用途: 鉄扉に名称サインを表示するためのポイント下地塗装
建設業・工事業

思っていたよりも粘度が高かったですが、薄めずに使用できました。仕上がりも厚ぼったくないです。
塗装が本業ではない人間にも簡単にきれいにポイント塗装できました。

対象商品 : 22645936
2023-07-27
用途: 塗装
サービス業

某有名メーカーの物と変わりないと思います これから長年の耐久性を確認します

対象商品 : 22645805
2020-02-28
用途: 車の足回りの塗装

雪道走行が多いので足回り部品が所々に錆があり塗装屋に依頼するほどでもないので自分で刷毛塗りました。錆止めと塗装が一度に出来て安価で良かったです。刷毛も同時に注文すれば良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 22645884
2020-02-20
用途: 車両下周り整備

車両整備の錆び対策補修に使っています。丁度良い粘度で刷毛塗りで隅々まで塗り易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする