ブラシレスモーターユニット BLFシリーズ □80

ブラシレスモーターユニット BLFシリーズ □80 - オリエンタルモーター
種類ブラシレスモーターモーター取付角寸法(mm)80内容量1個
204件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
シャフト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22699696BLF460A-100.06100/200単相コンビタイプ
60,900
取扱い終了
返品不可
22699705BLF460A-1000.06100/200単相コンビタイプ
61,600
取扱い終了
返品不可
22699714BLF460A-100FR0.06100/200単相コンビタイプ
69,400
取扱い終了
返品不可
22699723BLF460A-10FR0.06100/200単相コンビタイプ
68,400
取扱い終了
返品不可
22699732BLF460A-150.06100/200単相コンビタイプ
60,900
取扱い終了
返品不可
22699748BLF460A-15FR0.06100/200単相コンビタイプ
68,400
取扱い終了
返品不可
22699757BLF460A-200.06100/200単相コンビタイプ
60,900
取扱い終了
返品不可
22699766BLF460A-2000.06100/200単相コンビタイプ
62,350
取扱い終了
返品不可
22699775BLF460A-200FR0.06100/200単相コンビタイプ
70,400
取扱い終了
返品不可
22699784BLF460A-20FR0.06100/200単相コンビタイプ
68,400
取扱い終了
返品不可
22699793BLF460A-300.06100/200単相コンビタイプ
61,600
取扱い終了
返品不可
22699802BLF460A-30FR0.06100/200単相コンビタイプ
69,400
取扱い終了
返品不可
22699818BLF460A-50.06100/200単相コンビタイプ
60,900
取扱い終了
返品不可
22699827BLF460A-500.06100/200単相コンビタイプ
61,600
取扱い終了
返品不可
22699836BLF460A-50FR0.06100/200単相コンビタイプ
69,400
取扱い終了
返品不可
22699845BLF460A-5FR0.06100/200単相コンビタイプ
68,400
取扱い終了
返品不可
22699854BLF460A-A0.06100/200単相丸シャフト
49,400
取扱い終了
返品不可
22699863BLF460C-100.06200/240単相コンビタイプ
61,400
取扱い終了
返品不可
22699872BLF460C-1000.06200/240単相コンビタイプ
62,100
取扱い終了
返品不可
22699888BLF460C-100FR0.06200/240単相コンビタイプ
69,900
取扱い終了
返品不可
22699897BLF460C-10FR0.06200/240単相コンビタイプ
68,900
取扱い終了
返品不可
22699906BLF460C-150.06200/240単相コンビタイプ
61,400
取扱い終了
返品不可
22699915BLF460C-15FR0.06200/240単相コンビタイプ
68,900
取扱い終了
返品不可
22699924BLF460C-200.06200/240単相コンビタイプ
61,400
取扱い終了
返品不可
22699933BLF460C-2000.06200/240単相コンビタイプ
62,850
取扱い終了
返品不可
22699942BLF460C-200FR0.06200/240単相コンビタイプ
70,900
取扱い終了
返品不可
22699958BLF460C-20FR0.06200/240単相コンビタイプ
68,900
取扱い終了
返品不可
22699967BLF460C-300.06200/240単相コンビタイプ
62,100
取扱い終了
返品不可
22699976BLF460C-30FR0.06200/240単相コンビタイプ
69,900
取扱い終了
返品不可
22699985BLF460C-50.06200/240単相コンビタイプ
61,400
取扱い終了
返品不可
22699994BLF460C-500.06200/240単相コンビタイプ
62,100
取扱い終了
返品不可
22700003BLF460C-50FR0.06200/240単相コンビタイプ
69,900
取扱い終了
返品不可
22700012BLF460C-5FR0.06200/240単相コンビタイプ
68,900
取扱い終了
返品不可
22700028BLF460C-A0.06200/240単相丸シャフト
49,900
取扱い終了
返品不可
22700037BLF460S-100.06200/240三相コンビタイプ
61,400
取扱い終了
返品不可
22700046BLF460S-1000.06200/240三相コンビタイプ
62,100
取扱い終了
返品不可
22700055BLF460S-100FR0.06200/240三相コンビタイプ
69,900
取扱い終了
返品不可
22700064BLF460S-10FR0.06200/240三相コンビタイプ
68,900
取扱い終了
返品不可
22700073BLF460S-150.06200/240三相コンビタイプ
61,400
取扱い終了
返品不可
22700082BLF460S-15FR0.06200/240三相コンビタイプ
68,900
取扱い終了
返品不可
22700098BLF460S-200.06200/240三相コンビタイプ
61,400
取扱い終了
返品不可
22700107BLF460S-2000.06200/240三相コンビタイプ
62,850
取扱い終了
返品不可
22700116BLF460S-200FR0.06200/240三相コンビタイプ
70,900
取扱い終了
返品不可
22700125BLF460S-20FR0.06200/240三相コンビタイプ
68,900
取扱い終了
返品不可
22700134BLF460S-300.06200/240三相コンビタイプ
62,100
取扱い終了
返品不可
22700143BLF460S-30FR0.06200/240三相コンビタイプ
69,900
取扱い終了
返品不可
22700152BLF460S-50.06200/240三相コンビタイプ
61,400
取扱い終了
返品不可
22700168BLF460S-500.06200/240三相コンビタイプ
62,100
取扱い終了
返品不可
22700177BLF460S-50FR0.06200/240三相コンビタイプ
69,900
取扱い終了
返品不可
22700186BLF460S-5FR0.06200/240三相コンビタイプ
68,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする