分岐器(10~2610MHz)
小型のため、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。 (電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下)
環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用
付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)
適合CS(2610MHz)、BS、CATV、UHF、FM・VHF
電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2610MHz)2.5
インピーダンス(Ω)75(F形)
逆結合損失(dB)(10~76MHz)15、(76~300MHz)25、(300~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2610MHz)16
内容量1個
空調・電設資材 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22878065 | CSC-171C | 22878038 | CSC-K171 |
![]() |
4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz) | サン電子 | 1個 | ¥3,398 税込¥3,738 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
22878074 | CSC-172C | 22878047 | CSC-K172 |
![]() |
4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz) | サン電子 | 1個 | ¥4,598 税込¥5,058 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
22878083 | CSC-174C | 22878056 | CSC-K174 |
![]() |
4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz) | サン電子 | 1個 | ¥5,598 税込¥6,158 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |