ポータブルニオイチェッカー2
【ポータブルニオイチェッカー2】は、携帯に便利なポケットサイズの、5秒ほど息を吹きかけるだけで口臭レベルを5段階のイラストで表示する口臭&臭いチェッカーです。
「口臭」気になりませんか
自分のニオイは自分では分かりにくいものです。 「口臭いかな」と聞いて、正直に答えてくれる人もそうそういないです。
自分の口臭を直接自分の鼻で確認するのは限界があります。
そんな時、【ポータブルニオイチェッカー2】は、自分ではなかなか気が付けない口臭を簡単にチェックできます! 口臭に気づかないかも...。という不安を解消
電源オンにして、ウォームアップ9秒後に、5秒ほど息を吹きかけると、5段階で「臭い」を表示します。臭いを、数値で表示されるので、客観的に判断できます。
小型コンパクトで、わずか44gと持ち運びも楽々です。
ニオイが強い食べ物、ニンニクが効いた料理などやタバコの臭いなど、誘惑が多いものは臭います。
臭いが不安な時、役に立ちますよ!
質量(g)20
電源単4電池2個(別売)
表示数字とマークLCD、アニメ表情つき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×95×18
センサー半導体センサー
測定時間(秒)(息吹き)5秒
ウォームアップ時間9秒
内容量1台
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 22733804
2019-09-23
- 用途:
- 出勤前の口臭チェック
裏末永 様
(農・林・水産業)
良い匂いも悪い臭いにも反応する感じです。臭いのか良い匂いなのかは、判別出来ない感じがしました。匂いの強さだけを判断している感じかな?
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
- 対象商品:
- 22733804
2019-02-18
- 用途:
- 暇なとき
市民交通株式会社 様
(運輸・通信業)
誰がやっても反応がMAXになる;皆臭いのか、それとも匂いの基準がおかしいのか;
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変申し訳ありません。初期不良が考えられますので、交換させていただきます。別途連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。
- 対象商品:
- 22733804
2019-03-14
- 用途:
- 普段のケア
Re.BORNカタオカ 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
ホントの測定値か怪しくて
残念です。
返却したいくらいです。
1人が参考にしています