川上塗料
ネオプライマーCF
エポキシ変性アルキド樹脂系さび止め塗料。
乾燥が速く美しい仕上がり。
鉛・クロムフリー設計。
幅広い上塗り適正強溶剤塗料も焼付け塗料も上塗りが出来ます。
用途
一般鉄骨・手摺など屋内外の各種金属の下塗り。
特性
さび止め
適合塗料
(主な上塗塗料)ネオアルキコート・ネオクイック・ネオスーパー、ウレオール300,600・プラストリー630
主な用途
鉄
指触乾燥時間(分)
30(5℃)、10(20℃)、6(30℃)
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
半硬化乾燥時間(分)
60(5℃)、20(20℃)、12(30℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
10時間~6ヶ月(5℃)、5時間~6ヶ月(20℃)、3時間~6ヶ月(30℃)
塗付量(kg/m
2
)
(エアレス)0.17、(はけ)0.15
全7種類を絞り込む
色
選択してください
オーカー
グレー
東芝ダークグレー
白
赤錆
内容量
1缶(4kg)
1缶(14L)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22908725
-
1缶(14L)
グレー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908734
-
1缶(4kg)
グレー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22908743
-
1缶(14L)
赤錆
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908752
-
1缶(4kg)
赤錆
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22908768
-
1缶(14L)
白
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908777
-
1缶(14L)
オーカー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908786
-
1缶(14L)
東芝ダークグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。