曜日別特売

ジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし)

ジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ
(2件のレビュー)

■[優秀な防錆性と付着性] 特殊エポキシ樹脂と亜鉛粉末が主成分のジンクリッチスプレー。亜鉛メッキと同様の防錆性を持ち、付着性に優れています。 ■[速乾&耐熱性] 速乾性で、約200℃の耐熱性があります。

用途■[補修・さび止め] さび止め:門扉 / フェンス / ベランダの鉄部 など 補修: 溶接部(鉄部 / 亜鉛メッキ面 など) ※本品を下塗りとして用いる場合、下記などの塗料で上塗りをしてください。 シリコンラッカースプレー / ジンクリッチスプレー(シルバー)など (ジンクリッチスプレーのシルバーに上塗りはできません。油性塗料での上塗りはできません。) ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など ■[鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 ■[使用前に] 使用前に容器を良く振ってカラカラと音がしてから約30秒以上続けてかくはんしてください。 ■[塗装時] 容器を逆さにした状態では吹き付けできません。 ■[旧塗膜がある場合] 残存した旧塗膜をおかすことがあるので、目立たない部分であらかじめ試し塗りしてください。 ■[使用後は] 使用後は、噴出口がつまらないよう容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてからフタをしてください。 ■[火気厳禁] 炎や火気の近くで使用しないでください。 ■[保管上の注意] 塗料はフタをし、破裂防止のために、容器のさびやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる自動車内や暖房器具付近に置かないこと。冷暗所に正立保管すること。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
228873327776450924201本(420mL)グレー防サビ
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
369436367776452524201個(420mL)シルバー耐熱、速乾、防錆
2,760
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36943636
2017-09-18
用途: 道具のメッキ部の再塗装

鉄部の塗装がハゲタ箇所についてさび止めで使用しています。
割と早く乾くし他のジンクスプレーより色が良いです。ガルバリウム鋼板の銀色に馴染みそうなシルバーです。 良く振ってから使用しないとたまに出が悪いところがありますが、ジンクスプレーとしては気に入っております。

対象商品 : 36943636
2015-03-09
用途: ヘーベル、陸屋根ですが3.11の地震から雨漏りが少しづつあり鉄骨がさびるし、ためしに使いましたら今は止まっています。

職人さんが何人も来て見てくれましたが中々わからなくて様子見の所、試しにこれを吹きかけたら今の所雨漏りしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする