ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
広島
広島の テープ
広島の 建築用テープ
広島の 敷居用テープ
ファニチャー スベリ Pro用700
ファニチャー スベリ Pro用700
注文コード
引っ越しや部屋の模様替え。大掃除の際、たんす屋大型家電製品などの重量物の移動に。
主な用途
すべり助長用
テープ幅(mm)
65
テープ厚さ(mm)
13
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
65×700×13
テープ長さ(mm)
700
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
776-05
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22875913
776-05
¥
4,570
¥
4,570
¥
5,027
(税込)
取扱い終了
返品不可
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
敷居スベリ
川口技研(GIKEN)
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(17)
カグスベール
ニチアス
税込
¥
6,369
~
¥
5,790
~
(19)
敷居スベリ はく離紙有り
川口技研(GIKEN)
税込
¥
384
~
¥
349
~
(29)
カグスベール 重量用
ニチアス
税込
¥
549
¥
499
(26)
バスケットへ
らくらくヘルパーセット
PICUS(大洋精工)
税込
¥
2,519
¥
2,290
(21)
らくらくヘルパーハイパーセット
PICUS(大洋精工)
税込
¥
4,939
¥
4,490
(23)
カグスベール ビックフリーサイズ
ニチアス
税込
¥
1,969
¥
1,790
(3)
バスケットへ
スベリテープ 21×20
セイキ販売
税込
¥
659
¥
599
(26)
カグスベール 丸キャップ
ニチアス
税込
¥
428
~
¥
389
~
(15)
敷居用テープ DX型
広島
税込
¥
1,639
¥
1,490
(4)
カグスベール 角キャップ
ニチアス
税込
¥
373
~
¥
339
~
(14)
ファニチャースベリ
極東産機
税込
¥
3,740
¥
3,400
らくらく家具動かせるキャリーセット
モノタロウ
税込
¥
2,079
¥
1,890
(28)
バスケットへ
カグスベール フリーサイズ
ニチアス
税込
¥
549
¥
499
(2)
バスケットへ
敷居用テープ
極東産機
税込
¥
1,683
¥
1,530
(4)
バスケットへ
家具のスベリ材 業務用
WAKI
税込
¥
6,589
¥
5,990
バスケットへ
プロスベリ 21mm巾×20m巻
広島
税込
¥
934
¥
849
(5)
バスケットへ
らくらくヘルパー360°
PICUS(大洋精工)
税込
¥
15,290
¥
13,900
(5)
バスケットへ
フラットレール
イマオコーポレーション
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(3)
引戸滑テープ
セメダイン
税込
¥
736
~
¥
669
~
(2)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
テープ
建築用テープ
敷居用テープ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22875913
776-05
55517604
23-7665
ファニチャースベリ
極東産機
1本
¥
3,400
税込
¥
3,740
注文コードが変更になりました
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります
すきま/水とりテープ
敷居用テープ
目地用テープ
気密・防水テープ
シールブラシ
シェアする