曜日別特売

FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R

FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R - サンエスFXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R - サンエスFXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R - サンエスFXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R - サンエスFXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R - サンエスFXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R - サンエスFXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R - サンエスFXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70941R - サンエス

インナーネット、コイルファスナー、制電素材、毛髪混入防止など基本パーツを装備。
異物混入防止のためボタンは全てスナップボタン。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。
動きやすく、快適性に優れたデザインです。
素材にはチリやホコリが付きにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。

仕様
男女兼用
制電
毛髪混入防止
コイルファスナー
メッシュ裏地
インナーネット(PPスナップあわせ)
ジャージエンド
ラグラン
タイプ常温タイプ規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル100%性別男女共用袖丈長袖内容量1着
注意
※ジャケットのみになります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22881757FX70941RホワイトS
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
22881766FX70941RホワイトM
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
22881775FX70941RホワイトL
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
22881784FX70941RホワイトLL
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
22881793FX70941RホワイトXL
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
22881802FX70941Rホワイト4L
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
22881818FX70941Rホワイト5L
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
22881836FX70941RサックスS
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
22881845FX70941RサックスM
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
22881854FX70941RサックスL
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
22881863FX70941RサックスLL
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
22881872FX70941RサックスXL
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
22881888FX70941Rサックス4L
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
22881897FX70941Rサックス5L
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
22881827FX70941Rホワイト6L
オープン
取扱い終了
22881906FX70941Rサックス6L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする