曜日別特売

FXセレクト 常温 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70960R

FXセレクト 常温 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70960R - サンエスFXセレクト 常温 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70960R - サンエスFXセレクト 常温 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70960R - サンエスFXセレクト 常温 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70960R - サンエスFXセレクト 常温 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70960R - サンエスFXセレクト 常温 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70960R - サンエスFXセレクト 常温 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70960R - サンエスFXセレクト 常温 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70960R - サンエス

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

種別常温規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル65 綿35インナーネット袖・胴性別男女共用袖丈長袖内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22881915FX70960RサックスM
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22881924FX70960RサックスL
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22881933FX70960RサックスLL
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22881958FX70960Rサックス4L
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22881967FX70960RホワイトS
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22881976FX70960RホワイトM
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22881985FX70960RホワイトL
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22881994FX70960RホワイトLL
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22882012FX70960Rホワイト4L
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22882028FX70960Rホワイト5L
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22882046FX70960RサックスS
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22881942FX70960RサックスXL
オープン
取扱い終了
22882003FX70960RホワイトXL
オープン
取扱い終了
22882037FX70960Rホワイト6L
オープン
取扱い終了
22882055FX70960Rサックス5L
オープン
取扱い終了
22882064FX70960Rサックス6L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする