曜日別特売

FXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R

FXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R - サンエスFXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R - サンエスFXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R - サンエスFXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R - サンエスFXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R - サンエスFXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R - サンエスFXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R - サンエスFXセレクト 常温 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70940R - サンエス

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。

種別常温規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル100インナーネット袖・胴性別男女共用袖丈長袖内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22882082FX70940RホワイトM
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
22882098FX70940RホワイトL
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22882107FX70940RホワイトLL
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
22882116FX70940RホワイトXL
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
22882125FX70940Rホワイト4L
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
22882134FX70940Rホワイト5L
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
22882152FX70940RサックスS
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
22882168FX70940RサックスM
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
22882177FX70940RサックスL
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
22882186FX70940RサックスLL
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
22882195FX70940RサックスXL
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
22882204FX70940Rサックス4L
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
22882073FX70940RホワイトS
オープン
取扱い終了
22882143FX70940Rホワイト6L
オープン
取扱い終了
22882213FX70940Rサックス5L
オープン
取扱い終了
22882222FX70940Rサックス6L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする