曜日別特売

FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R

FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R - サンエスFXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R - サンエスFXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R - サンエスFXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R - サンエスFXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R - サンエスFXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R - サンエスFXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R - サンエスFXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R - サンエス

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

種別常温規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル65 綿35インナーネット袖・胴性別男女共用袖丈長袖内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22882238FX70961RホワイトS
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
22882247FX70961RホワイトM
オープン
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
22882256FX70961RホワイトL
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
22882265FX70961RホワイトLL
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
22882274FX70961RホワイトXL
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
22882283FX70961Rホワイト4L
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
22882292FX70961Rホワイト5L
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
22882317FX70961RサックスS
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
22882326FX70961RサックスM
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
22882335FX70961RサックスL
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
22882344FX70961RサックスLL
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
22882353FX70961RサックスXL
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
22882362FX70961Rサックス4L
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
22882378FX70961Rサックス5L
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
22882308FX70961Rホワイト6L
オープン
取扱い終了
22882387FX70961Rサックス6L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする