曜日別特売

FXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70965R

FXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70965R - サンエスFXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70965R - サンエスFXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70965R - サンエスFXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70965R - サンエスFXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70965R - サンエスFXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70965R - サンエス

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

種別常温規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル65 綿35インナーネット袖・胴性別男女共用袖丈半袖内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22882414FX70965RホワイトL
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22882423FX70965RホワイトLL
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22882448FX70965Rホワイト4L
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22882396FX70965RホワイトS
オープン
取扱い終了
22882405FX70965RホワイトM
オープン
取扱い終了
22882432FX70965RホワイトXL
オープン
取扱い終了
22882457FX70965Rホワイト5L
オープン
取扱い終了
22882466FX70965Rホワイト6L
オープン
取扱い終了
22882475FX70965RサックスS
オープン
取扱い終了
22882484FX70965RサックスM
オープン
取扱い終了
22882493FX70965RサックスL
オープン
取扱い終了
22882502FX70965RサックスLL
オープン
取扱い終了
22882518FX70965RサックスXL
オープン
取扱い終了
22882527FX70965Rサックス4L
オープン
取扱い終了
22882536FX70965Rサックス5L
オープン
取扱い終了
22882545FX70965Rサックス6L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする