サンエス
FXセレクト 常温 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70945R
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。
種別
常温
規格
HACCPサポート
混率(%)
ポリエステル100
インナーネット
袖・胴
性別
男女共用
袖丈
半袖
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22882572
FX70945R
ホワイト
L
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
22882554
FX70945R
ホワイト
S
オープン
取扱い終了
22882563
FX70945R
ホワイト
M
オープン
取扱い終了
22882588
FX70945R
ホワイト
LL
オープン
取扱い終了
22882597
FX70945R
ホワイト
XL
オープン
取扱い終了
22882606
FX70945R
ホワイト
4L
オープン
取扱い終了
22882615
FX70945R
ホワイト
5L
オープン
取扱い終了
22882624
FX70945R
ホワイト
6L
オープン
取扱い終了
22882633
FX70945R
サックス
S
オープン
取扱い終了
22882642
FX70945R
サックス
M
オープン
取扱い終了
22882658
FX70945R
サックス
L
オープン
取扱い終了
22882667
FX70945R
サックス
LL
オープン
取扱い終了
22882676
FX70945R
サックス
XL
オープン
取扱い終了
22882685
FX70945R
サックス
4L
オープン
取扱い終了
22882694
FX70945R
サックス
5L
オープン
取扱い終了
22882703
FX70945R
サックス
6L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください