サンエス
FXセレクト 清涼 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70970R
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
種別
清涼
規格
HACCPサポート
混率(%)
ポリエステル65 綿35
インナーネット
袖・胴
性別
男女共用
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22882712
FX70970R
ホワイト
S
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
22882728
FX70970R
ホワイト
M
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
22882737
FX70970R
ホワイト
L
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
22882746
FX70970R
ホワイト
LL
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
22882755
FX70970R
ホワイト
XL
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
22882764
FX70970R
ホワイト
4L
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
22882798
FX70970R
サックス
S
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
22882807
FX70970R
サックス
M
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
22882816
FX70970R
サックス
L
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
22882825
FX70970R
サックス
LL
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
22882834
FX70970R
サックス
XL
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
22882843
FX70970R
サックス
4L
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
22882852
FX70970R
サックス
5L
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
22882773
FX70970R
ホワイト
5L
オープン
取扱い終了
22882782
FX70970R
ホワイト
6L
オープン
取扱い終了
22882868
FX70970R
サックス
6L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください