サンエス
FXセレクト 清涼 コートタイプ長袖B(男女共用) FX70950R
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。
種別
清涼
規格
HACCPサポート
混率(%)
ポリエステル85 綿15
インナーネット
袖・胴
性別
男女共用
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22882886
FX70950R
ホワイト
M
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
22882895
FX70950R
ホワイト
L
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
22882904
FX70950R
ホワイト
LL
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
22882983
FX70950R
サックス
LL
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
22882877
FX70950R
ホワイト
S
オープン
取扱い終了
22882913
FX70950R
ホワイト
XL
オープン
取扱い終了
22882922
FX70950R
ホワイト
4L
オープン
取扱い終了
22882938
FX70950R
ホワイト
5L
オープン
取扱い終了
22882947
FX70950R
ホワイト
6L
オープン
取扱い終了
22882956
FX70950R
サックス
S
オープン
取扱い終了
22882965
FX70950R
サックス
M
オープン
取扱い終了
22882974
FX70950R
サックス
L
オープン
取扱い終了
22882992
FX70950R
サックス
XL
オープン
取扱い終了
22883008
FX70950R
サックス
4L
オープン
取扱い終了
22883017
FX70950R
サックス
5L
オープン
取扱い終了
22883026
FX70950R
サックス
6L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください