曜日別特売

FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R

FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖A(男女共用) FX70975R - サンエス
(1件のレビュー)

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

種別清涼規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル65 綿35生地ツイルインナーネット袖・胴性別男女共用袖丈半袖内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22883193FX70975RホワイトS
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22883202FX70975RホワイトM
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22883218FX70975RホワイトL
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22883227FX70975RホワイトLL
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22883236FX70975Rホワイト3L
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22883245FX70975Rホワイト4L
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22883254FX70975Rホワイト5L
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22883288FX70975RサックスM
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22883297FX70975RサックスL
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22883306FX70975RサックスLL
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22883315FX70975Rサックス3L
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22883263FX70975Rホワイト6L
オープン
取扱い終了
22883272FX70975RサックスS
オープン
取扱い終了
22883324FX70975Rサックス4L
オープン
取扱い終了
22883333FX70975Rサックス5L
オープン
取扱い終了
22883342FX70975Rサックス6L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-12
用途: 工場
その他業種

写真では白いですが実際は黄ばんだ白という感じで、薄くて中が透けます。近くで見ると縦じまが入っていますし写真と全く違います。おまけに返品できないようですし、最悪です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする