曜日別特売

オールシーズン 男女共用 混入だいきらい長袖ブルゾン FX71171R

オールシーズン 男女共用 混入だいきらい長袖ブルゾン FX71171R - サンエスオールシーズン 男女共用 混入だいきらい長袖ブルゾン FX71171R - サンエスオールシーズン 男女共用 混入だいきらい長袖ブルゾン FX71171R - サンエスオールシーズン 男女共用 混入だいきらい長袖ブルゾン FX71171R - サンエスオールシーズン 男女共用 混入だいきらい長袖ブルゾン FX71171R - サンエスオールシーズン 男女共用 混入だいきらい長袖ブルゾン FX71171R - サンエスオールシーズン 男女共用 混入だいきらい長袖ブルゾン FX71171R - サンエス
(1件のレビュー)

様々な環境に対応できるスタンダードモデル
高い抗菌性と帯電防止の素材を使用しています。
さらに驚きのコストパフォーマンスも実現しました。
シャリ感がある生地は着心地抜群!
異物混入防止の長いフライス仕様

仕様
抗菌、毛髪混入防止、帯電防止、家庭洗濯、洗濯耐久
ハイスタンドカラー、ウエストインナーネットPPスナップあわせ、袖口インナーネット、インナーネット外側にサイズ調整ねむり穴付
ホワイト材質ポリエステル100%性別男女共用袖丈長袖内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22883534FX71171RM
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22883552FX71171RLL
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22883568FX71171RXL
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22883577FX71171R4L
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22883586FX71171R5L
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22883516FX71171RSS
オープン
取扱い終了
22883525FX71171RS
オープン
取扱い終了
22883543FX71171RL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22883543
2017-02-01
用途: 食肉製品加工
製造業

この価格でこの材質と機能からお得な商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする