アルファーミラージュ アルファーミラージュの 測定用品 アルファーミラージュの 光学測定器 アルファーミラージュの 光学測定器その他関連用品 ペンライト ペンライト 注文コード ほどよい明るさと、きれいな集光が特徴のペンライトです。 宝石を照らすだけでなく、チェルシーカラーフィルターや屈折計の光源にも最適です。 寸法(mm)Φ13×140 質量(g)38 電源単4電池×2個 電球白色電球 色(本体)グレー 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MR 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23429473 MR ¥1,500 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 光学測定器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ビデオインスペクター3DM Laserliner(レーザーライナー) 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ ビデオインスペクターSTD Laserliner(レーザーライナー) 税込¥79,178 ¥71,980 バスケットへ HL-40用交換レンズ LD-16 MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ メタルルーペ W-15LED MIZAR(ミザールテック) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ HL-30用交換レンズ L-23 MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ メガネルーペ HL-40D MIZAR(ミザールテック) 税込¥7,698 ¥6,998 ルーペ EW-326 MIZAR(ミザールテック) 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ LEDライト付携帯用ルーペ ファーステック 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ライト付ルーペ TSL-85 MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,538 ¥1,398 ヘッドルーペ HL-110 MIZAR(ミザールテック) 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ HL-30用交換レンズ L-20 MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ビデオインスペクターXXL Laserliner(レーザーライナー) 税込¥90,178 ¥81,980 バスケットへ 180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ) SIGNET(シグネット) 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A2サイズ Santek 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A3サイズ Santek 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ビデオインスペクター3DL Laserliner(レーザーライナー) 税込¥439,780 ¥399,800 バスケットへ メガネルーペ HL-30D MIZAR(ミザールテック) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ LCDモニタ付マイクロスコープ 新潟精機(SK) 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ ルーペ D型 10個組 三和製作所 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ ポケットルーペ 新潟精機(SK) 税込¥4,948~ ¥4,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器光学測定器その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります 内視鏡 ルーペ/拡大鏡 照明装置/ハロゲンランプ 点検鏡/点検灯 望遠鏡 単眼鏡/双眼鏡 光学測定器その他関連用品 顕微鏡 シェアする マイページ 最近見た商品