曜日別特売

マイクロボア C-フレックスチューブ ストッパーなし

マイクロボア C-フレックスチューブ ストッパーなし - MasterFlex
使用温度範囲(℃)-60~121内容量1パック(15m)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2296695695718-120.252.08
35,000
33,980
37,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
2296696595718-180.512.44
35,000
33,980
37,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
2296698395718-301.143.07
35,000
33,980
37,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
2296699295718-341.423.35
35,000
33,980
37,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
2296701795718-482.794.72
35,000
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
2296697495718-260.892.82
17,800
取扱い終了
返品不可
2296700895718-422.063.99
23,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする