天削先角箸 春秋 PBT

天削先角箸 春秋 PBT 福井クラフト 天削先角箸 春秋 PBT 福井クラフト

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

材質ポリブチレンテレフタレート 色(柄)春秋 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200 口径(mm)35 内容量1膳
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23178006 90031730 205×8×8
1,850
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷
23178015 90030690 227×9×9
1,850
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする