岩崎電気
安定器 クウォーツアーク用 Aタイプ用
定格電圧(V)
200
適合ランプ
MT1500A-D/BH
適合
1500W用
質量(kg)
30
定格二次電圧(V)
240
配線長
(二次側)100m以下
二次短絡電流(A)
21.0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23193013
M15TCP2A01
50
¥
243,000
取扱い終了
返品不可
23193022
M15TCP2B01
60
¥
243,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください