ライトバー:PBLLIGHTBAR16w850(ベースライト器具別売り)

ライトバー:PBLLIGHTBAR16w850(ベースライト器具別売り) - OSRAM(オスラム)ライトバー:PBLLIGHTBAR16w850(ベースライト器具別売り) - OSRAM(オスラム)ライトバー:PBLLIGHTBAR16w850(ベースライト器具別売り) - OSRAM(オスラム)ライトバー:PBLLIGHTBAR16w850(ベースライト器具別売り) - OSRAM(オスラム)ライトバー:PBLLIGHTBAR16w850(ベースライト器具別売り) - OSRAM(オスラム)

天井と一体化して馴染むゆるやかな形状
高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能
柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造

定格寿命(時間)
50000
色温度(K)
5000
光束(Lm)
4000
平均寿命(時間)
50000
内容量
1個
注意
※・注)ライトバーのみでは使用できません。必ずオスラム製専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※こちらの商品は、PBL1223SM 5×1 G2JP(品番:AC8686000DC)もしくはPBL1216SM 5×1 G2JP(品番:AC8686100DC)専用となります。
※・屋内配線に接続された屋内用器具で使用すること。
※・ランプの周囲温度-20℃~40℃の範囲で直射日光のあたらない場所で使用すること。
※・調光器には非対応。
※・回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HID(水銀灯他)器具では絶対に使用しないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02991236AC9553400DC
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする