安定器 アイマルチメタルランプ用 Bタイプ用 ピーク進相形

安定器 アイマルチメタルランプ用 Bタイプ用 ピーク進相形 - 岩崎電気
定格ランプ電力(W)
700
定格電圧(V)
200
適合ランプ
M700B/BH、MF700B/BH、MT700B/BH、MT700B/BH-UVC
適合
(ポール)6B
質量(kg)
14.5
定格二次電圧(V)
300
配線長
(二次側)100m以下
適合器具
EZH9108DT、EZH9108ST
二次短絡電流(A)
4
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23193503M7BLP2A60
66,600
取扱い終了
23193512M7BLP2B60
66,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする