曜日別特売

フロントディレイラー FD-4700

フロントディレイラー FD-4700 - SHIMANO(シマノ)フロントディレイラー FD-4700 - SHIMANO(シマノ)フロントディレイラー FD-4700 - SHIMANO(シマノ)フロントディレイラー FD-4700 - SHIMANO(シマノ)フロントディレイラー FD-4700 - SHIMANO(シマノ)

新しいHG-×チェーンとギア形状にフィットするチェーンガイド
サポートボルトにより、さらに安定した取付けと剛性を実現(直付タイプ)

仕様(適合スピード)2×10s、(キャパシティ)16T、アウターギア(最大)53T寸法(mm)(チェーンライン)43.5アングル(°)(チェーンステー)61~66内容量1個
全6種類を絞り込む
ブラケット
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23231504IFD4700F直付
3,942
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23231513IFD4700BSMバンドタイプ 31.8mm(28.6mmアダプター付)
4,011
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
23231522IFD4700BLバンドタイプ 34.9mm
3,971
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
7308624821914702直付
3,942
取扱い終了
返品不可
代替品有
7308625721914709バンドタイプ 31.8mm(28.6mmアダプター付)
4,011
取扱い終了
代替品有
7308626621914708バンドタイプ 34.9mm
3,942
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
730862482191470223231504IFD4700F21914702 フロントディレイラー FD-4700 SHIMANO(シマノ) 23231504フロントディレイラー FD-4700SHIMANO(シマノ)1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
730862572191470923231513IFD4700BSM21914709 フロントディレイラー FD-4700 SHIMANO(シマノ) 23231513フロントディレイラー FD-4700SHIMANO(シマノ)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
730862662191470823231522IFD4700BL21914708 フロントディレイラー FD-4700 SHIMANO(シマノ) 23231522フロントディレイラー FD-4700SHIMANO(シマノ)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする