リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用)
既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
寸法(mm)23×23×82.4
内容量1箱(2個)
注意
※木目なし
巾木 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23483784 | NZDP018 | 29013725 | PP-5002-MBJ1 |
![]() |
リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用) | トステム(LIXIL) | 1箱(2個) | ¥829 税込¥912 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
23483793 | NZDL018 | 29013707 | LL-5002-MBJ1 |
![]() |
リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用) | トステム(LIXIL) | 1箱(2個) | ¥829 税込¥912 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
23483802 | NZDM018 | 29013716 | MM-5002-MBJ1 |
![]() |
リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用) | トステム(LIXIL) | 1箱(2個) | ¥829 税込¥912 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
23483818 | NZDD018 | 29013698 | DD-5002-MBJ1 |
![]() |
リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用) | トステム(LIXIL) | 1箱(2個) | ¥829 税込¥912 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
57827955 | NZDY018 | 29013734 | YY-5002-MBJ1 |
![]() |
リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用) | トステム(LIXIL) | 1箱(2個) | ¥829 税込¥912 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2022-10-29
- 用途:
- 巾木補修
その他業種
木製巾木の角がめくれてきたので補修しました。
ハサミで切れるのでカバー方法の自由度があります。
とてもスッキリとし、壁紙の張り替えだけでリフォームが済むため助かります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 23483793
2021-11-25
- 用途:
- 空室クリーニング時
世田谷ベンリヤーズ 様
巾木の出隅が住居人の生活の中で傷んでしまい、純正品が絶版のため、汎用品のこちらを購入。長めに出来ており、自由なサイズに簡単に切って貼り付けられ、見た目もあまり目立たないのでとても良い。難をいえば価格が高い事。
2019-09-13
- 用途:
- 不動産物件退去部屋の、巾木のコーナーキャップにひびが入ってしまっていました。巾木の厚さ寸法が9mmで、溝があるタイプなのですが廃盤になってしまい、7mmなら有ると業者さんから連絡有り。色々探してこれにたどり着きました。
不動産業
まだ使用していませんが、物件により巾木の巾が違うのでカットして使えるのは良いですね。助かりました。
初購入した色が思ったより濃かったので、再度一段薄い色を購入しました。
- 対象商品:
- 23483793
2019-03-25
- 用途:
- 巾木の角が剥がれてきたとき
金融・保険業
幅木の角はどうしてもぶつけることも多く、剥がれが気になっていました。
そんなときにこの商品を見つけて試してみたところ、ゴム状で柔らかいため、ハサミで大きさの調整もでき、両面テープで簡単に取り付けできました。
他の部屋にも使用してみたいと思います。
- 対象商品:
- 23483775
2018-12-13
- 用途:
- リビングの修理
サービス業
リビングの巾木コーナーキャップが何ヵ所も壊れて取れていて気になっていましたが、コーナーキャップはどの通販も値段が高くて(1個700円くらい)買うのを躊躇していました。こちらで安く手に入り、修理でき、満足しております。
- 対象商品:
- 23483775
2018-06-14
- 用途:
- 巾木の角がはがれてきた時
不動産業
デザインナイフなどで巾木に合うようにカットして使うが、とにかく楽。職人に角の補修を頼むと1箇所2万円以上する。以前はエポキシパテで整形していましたが、手間と時間がかかる。これは安いし見栄えもきれい。