VD5N-F 新基準適合 バキュームブレーカ【ネジ込・給水負圧/逆サイホン防止】

VD5N-F 新基準適合 バキュームブレーカ【ネジ込・給水負圧/逆サイホン防止】 ベン

専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。
給水管側、および吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミ等の侵入を防止します。

呼び径20A 適合流体水・温水 端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ 適合圧力(MPa)1.0以下 流体温度(℃)5~90 材質(本体)CAC406、(ディスク)EPDM・C3604 取付姿勢鉛直から5°以内の正立取付 耐圧性(MPa)1.75(水圧) 網目40メッシュ 仕様空気吸込量:弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23501415 VD5N-F
25,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23501415 VD5N-F 81927993 VD5HN-F VD5HN-F VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用) ベン 81927993 VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用) ベン 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする