新デザインワイパー、割高に思いますが、廃棄の際ステンレスのワイパー芯を捨てなくてもよいのです。これはすごいことかもしれないと思いました。車両整備に携わった者ならステンレス芯捨てるのもったいないと思ったはず。このワイパーシステムは芯なし無駄なし。撥水ワイパー性能も秀逸。
50プリウスの交換用ワイパーとして、使用しました。
交換も簡単で問題なく使用できました。
使う前にガラスの表面の汚れをコンパウンドで落とすと良いと思います。
仕事仲間のワイパ-交換に使いました、交換大変かと思いましたが、細かな説明書きも有り助かりました、安価に上がったと仲間も喜んでおられました
このタイプの替えゴムがなかなか無かったため購入できてよかった。
車種専用のは見つからなかったので、切って使用した。
特に問題なし。
プライベートブランドで廉価版が出てくれると嬉しい。
ホームセンターで購入するより、お値打ちなので、定期的に購入してます。 ガラス撥水剤と併用して使用してますとわりに長持ちでできるように思います。
30系アルファードの純正は今までのエアロタイプから一体型の物に変更されていますが、半年ほどで拭きムラやビビりが出ます。750mmのワイパーを一体型ではしっかり押さえられないのが原因だと思います。
構造的な欠陥をカバーしてくれるのがこのワイパーゴムです。
1年~1年半は持ちます。500円ぐらいの安い交換ゴムが750mmに対応してくれたら良いんですけど現状650mmしかないのでモノタロウオリジナルでお願いします。