ステン 丸棒ハンドル 磨き 中 85

ステン 丸棒ハンドル 磨き 中 85 スリーナイン島野

寸法P(mm)86 付属品真鍮六角ナットM3、ナット隠し(各2個) サイズ タイプ糸ねじ 寸法A(mm)96 寸法E(mm)7 寸法B(mm)26 寸法C(mm)40 仕上磨き 取手丸棒ハンドル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23683738 72795
425
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする