エアーフレックス
前後10mmストローク。強力かつ軽量(600g)でバリ取り作業に抜群です。
ストローク(mm)10
全長(mm)185
質量(g)600
空気圧力(MPa)0.4~0.6
コレットサイズ(mm)5(3)Φコレット
排気口後方
内容量1台
空圧工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23699926 | AF-10 | 60367012 | DC-10 |
![]() |
エアーフレックス | Axel | 1台 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |