端子台アクセサリ ショートバー

端子台アクセサリ ショートバー パトライト(旧春日電機)

極数2P 仕様被覆付 材質黄銅 質量(g)1 通電電流(A)20 表面処理ニッケルメッキ 被覆(絶縁)塩化ビニル 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87347504 JTJ124BR 8 (レール式端子台)TX10S、TXU10S、TXJ8、TR10SK、(組端子台)TXM10S、TXUM10S、TC10S、TEN8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87347513 JTJ124BS 8 (レール式端子台)TX10S、TXU10S、TXJ8、TR10SK、(組端子台)TXM10S、TXUM10S、TC10S、TEN8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87347522 JTJ124BY 8 (レール式端子台)TX10S、TXU10S、TXJ8、TR10SK、(組端子台)TXM10S、TXUM10S、TC10S、TEN8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87347461 JTJ122BR 9.5 (レール式端子台)TX10、TXU10、TR10K、(組端子台)TXM10、TXUM10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87347477 JTJ122BS 9.5 (レール式端子台)TX10、TXU10、TR10K、(組端子台)TXM10、TXUM10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87347486 JTJ122BY 9.5 (レール式端子台)TX10、TXU10、TR10K、(組端子台)TXM10、TXUM10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする