モルカラー

モルカラー 関西パテ化工

水性なので作業性、安全性が良好です。
主材に特殊ポリマーを配合し、さらにトップコートを配合しているため、脆さがなく、耐衝撃性に優れます。
付着性に優れ、プライマーを使用することで種々の下地に施工することができます。

用途
外壁、屋上、ベランダ、壁面の美装。
事務所・廊下等の軽歩行する床の美装。
一般工場、倉庫などの車輌が通行する床の美装。
セット内容
モルカラー用シーラー 1kg
モルカラー用混和液 7.5kg(3.75kg×2)
モルカラー骨材 13.1kg
モルカラー用トップコート 2.4kg
塗り面積(m2)12~16 主な用途床、倉庫、工場、ベランダ、外壁 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性付着性、耐衝撃性、プライマー、トップコート 内容量1缶(24kg)
注意
※壁面に施工する場合は、裏面に水がまわらないようにしてください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24364752 - NO.1 緑
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24364768 - NO.2 薄茶
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24364777 - NO.3 白
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24364786 - NO.4 黄
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24364795 - NO.5 ねずみ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24364804 - NO.202 純白
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする