プロクリーン タイヤクリーナースピーディNEW

プロクリーン タイヤクリーナースピーディNEW - 呉工業(クレ)プロクリーン タイヤクリーナースピーディNEW - 呉工業(クレ)プロクリーン タイヤクリーナースピーディNEW - 呉工業(クレ)プロクリーン タイヤクリーナースピーディNEW - 呉工業(クレ)
(1件のレビュー)

泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤
手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。
泡切れ時間を大幅に短縮しました。
オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます.

用途四輪自動車のタイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出し成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤タイプスプレー液性水性pH値10.9寸法(mm)207×Φ66質量(g)475危険物の類別非危険物内容量1本(420mL)
注意
※自動車タイヤの接地面やオートバイのタイヤへはスリップの原因になりますので使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
237418741172
728
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23741874
2021-12-11
用途: タイヤの艶出し

いつもこの商品を購入しています。吹き付けるだけで汚れが浮いてくるので、目立つ時は拭き取りますが、そうでない時はそのままで使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする