外径用ホルダ ADQNR/L (エコターン)
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:107.5°(Q刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。
使用チップDN□□1104□□
クランプ押え駒 ダブルクランプ
主な用途外径&端面加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状Q刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)107.5
内容量1本
注意
※厚みの異なるチップ(DN□□1103サイズ)は、装着できません。※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。