ジャンパー(男女兼用)

ジャンパー(男女兼用) - KAZENジャンパー(男女兼用) - KAZENジャンパー(男女兼用) - KAZENジャンパー(男女兼用) - KAZEN

特殊な織り組織により優れた通気性を発揮。
吸汗・速乾性に優れた十字断面糸を使用。三色展開で交差汚染を防止。
導入しやすい高いコストパフォーマンス。
暑い職場環境に対応し、安全性と快適性とコストパフォーマンスを追及した高機能ユニフォームです。
ジャンパーは異物混入防止の視点から安全機能をワンランクアップさせた、新しいアイデアの「衿・身頃一体型構造」を採用しています。
衿先が開いたり洗濯後に衿が折れてしまうトラブルもなく、異物混入防止に効果的です。
胸下部分にはインナーカバー、肘下部分には袖口体毛防止加工袖を標準装備。

材質ポリエステル80%・綿20%タイプチュニックタイプ、ポケットなし生地アクアウィンカー安全機能衿元部分(一体型タイプ)、インナーカバー(テーピースナッパー)、袖口体毛防止加工袖、袖口フライス生地性能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、洗濯性、速乾、軽量、通気性性別男女兼用袖丈長袖内容量1枚
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23967843402-22-MミントグリーンM
5,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
23967852402-22-LミントグリーンL
5,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
23967868402-22-LLミントグリーンLL
5,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
23967755402-21-SSサックスSS
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23967764402-21-SサックスS
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23967773402-21-MサックスM
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23967782402-21-LサックスL
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23967798402-21-LLサックスLL
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23967807402-21-3Lサックス3L
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23967816402-21-4Lサックス4L
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23967825402-22-SSミントグリーンSS
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23967834402-22-SミントグリーンS
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23967877402-22-3Lミントグリーン3L
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23967886402-22-4Lミントグリーン4L
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23967755402-21-SS46460987402-21402-21-SS ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46460987ジャンパー男女兼用 402KAZEN1着
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
23967764402-21-S46460996402-21402-21-S ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46460996ジャンパー男女兼用 402KAZEN1着
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
23967773402-21-M46461005402-21402-21-M ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461005ジャンパー男女兼用 402KAZEN1着
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
23967782402-21-L46461014402-21402-21-L ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461014ジャンパー男女兼用 402KAZEN1着
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
23967798402-21-LL46461023402-21402-21-LL ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461023ジャンパー男女兼用 402KAZEN1着
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
23967807402-21-3L46461039402-21402-21-3L ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461039ジャンパー男女兼用 402KAZEN1着
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
23967816402-21-4L46461048402-21402-21-4L ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461048ジャンパー男女兼用 402KAZEN1着
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
23967825402-22-SS46461057402-22402-22-SS ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461057ジャンパー男女兼用 402KAZEN1着
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
23967834402-22-S46461066402-22402-22-S ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461066ジャンパー男女兼用 402KAZEN1着
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
23967877402-22-3L46461109402-22402-22-3L ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461109ジャンパー男女兼用 402KAZEN1着
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
23967886402-22-4L46461118402-22402-22-4L ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461118ジャンパー男女兼用 402KAZEN1着
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする