曜日別特売

スラックス(レディス)

スラックス(レディス) - KAZENスラックス(レディス) - KAZENスラックス(レディス) - KAZENスラックス(レディス) - KAZEN

吸湿・速乾のクーリング効果で暑さを軽減。
動きやすく透けにくいニット素材。
ケミカルリサイクルポリエステルを使用。
高い低発塵性を発揮。
常温環境を中心に、暑熱環境まで幅広く対応する高機能エコトリコットユニフォームです。
透け防止効果に優れているので、女性スタッフの多い職場でも着用いただけます。
ニット(トリコット)素材の採用により、動作に合わせて体に馴染んだスムーズな動きが可能です。

ホワイト材質ポリエステル90%・アセテート10%タイプ右脇に内ポケット付、脇ゴム、ワンタック生地エコ・ウェルシー色番60安全機能スラックス裏付、裾口二重カバー(フライス)、ホッピング(裾口フライス)生地性能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、洗濯性、速乾、冷感、低発塵、エコ素材使用性別女性用内容量1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23968778821-60-SS
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
23968787821-60-MM
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
23968796821-60-LL
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
23968805821-60-LLLL
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
23968814821-60-3L3L
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
23968823821-60-4L4L
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
23968832821-60-5L5L
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする