曜日別特売

スラックス(レディス)

スラックス(レディス) - KAZENスラックス(レディス) - KAZEN

優れた耐久性。高い制菌性能。
制菌性に優れたイージーケア素材はソフトは風合いと心地よい着用感が特長。
ハードな職場環境に対応した耐久性に優れた素材です。
コストパフォーマンスの高い、丈夫な双糸ツイル素材の標準型ユニフォーム。

ホワイト材質ポリエステル65%・綿35%タイプ右脇に内ポケット付、後ろゴム、ツータック生地双糸ツイル色番40安全機能スラックス裏付、裾口二重カバー(フライス)生地性能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、洗濯性性別女性用内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23968972822-40-SS
4,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969006822-40-LLLL
4,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969015822-40-3L3L
4,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969024822-40-4L4L
4,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
23968988822-40-MM
4,300
取扱い終了
返品不可
23968997822-40-LL
4,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする