曜日別特売

ジャンパー(男女兼用)

ジャンパー(男女兼用) - KAZENジャンパー(男女兼用) - KAZENジャンパー(男女兼用) - KAZENジャンパー(男女兼用) - KAZENジャンパー(男女兼用) - KAZEN

薄手ながらもしっかりとした素材。高いコストパフォーマンス。
細番糸を高密度に織り上げた薄手の定番素材。薄手ながらもしっかりとした素材は、高温多湿での作業に適してます。
コストパフォーマンスに優れ、暑い職場環境に適した薄手素材の標準型ユニフォーム。

ホワイト材質ポリエステル65%・綿35%タイプチュニックタイプ、ラグラン袖、ポケットなし生地ブロード色番30安全機能インナーカバー(テーピースナッパー)、体毛防止加工袖(フライス)、袖口フライス生地性能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、洗濯性性別男女兼用袖丈長袖内容量1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23969426710-30-SSSS
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969435710-30-SS
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969444710-30-MM
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969453710-30-LL
5,900
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969462710-30-LLLL
5,900
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969478710-30-3L3L
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969487710-30-4L4L
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする